曜日別特売
PCS-6001 充電式ハンディ&ポールチェーンソー ムサシ 76475648

PCS-6001 充電式ハンディ&ポールチェーンソー ムサシ 76475648
PCS-6001 充電式ハンディ&ポールチェーンソー ムサシ 76475648
PCS-6001 充電式ハンディ&ポールチェーンソー ムサシ 76475648
PCS-6001 充電式ハンディ&ポールチェーンソー ムサシ 76475648

充電式ハンディ&ポールチェーンソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76475648品番PCS-6001
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ヘッドが外せる18V充電式ポールチェーンソー。手元から高い木までラクラク切断できます。
高い木の太枝もラクラク切断
1.6m~2.2m伸縮自在
ポールを外せばハンディタイプのチェーンソーになるので、手元作業に活躍します。
切断時に固定しやすい滑り止めスパイク
安全ガード付きでキックバック時も安心
パワフル切断 最大切断径120mm
18V2000mAh リチウムイオンバッテリー

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×210×1600質量(g)2600モーター直流マグネットモーター電圧(V)直流18切断径(mm)直径:120伸縮サイズ(m)1.6~2.2作業量(目安)切断本数:約180本(Φ38mm生木の場合)充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]5.9
取扱説明書:(3.94MB)関連資料:(7.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする