曜日別特売
SFU2-15 SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所 76477574

SFU2-15 SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所 76477574
SFU2-15 SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所 76477574

SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)Rc1/2材質SUS304(SCS13A)注文コード76477574品番SFU2-15
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。

材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)41呼び径(B)Rc1/2使用流体冷温水呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※溶接できません。
※推奨締付トルクを下記ご確認の上、施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)1/2・3/4(20)、1・1 1/4(30)、1 1/2・2(50)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする