オンダ製作所
SFP型 ステンレスプラグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
10
注文コード
76477845
品番
SFP-10E
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
プラグ
寸法L(mm)
21
呼び径(B)
R3/8
寸法A(mm)
11
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
10
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材