曜日別特売
SFP-80 SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所 76477949

SFP-80 SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所 76477949
SFP-80 SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所 76477949

SFP型 ステンレスプラグ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)80注文コード76477949品番SFP-80
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。

材質SUS304(SCS13A)形状プラグ寸法L(mm)53呼び径(B)R3寸法A(mm)46寸法d(Φmm)75使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)80最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76477854
2023-10-26
用途: 配管
建設業・工事業

不要な箇所は肉抜きされて軽量化されていて、普通の圧力で使用するには扱いやすくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする