PD-006-S 水栓エルボ オンダ製作所 76481074

PD-006-S 水栓エルボ オンダ製作所 76481074
PD-006-S 水栓エルボ オンダ製作所 76481074

水栓エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1/2注文コード76481074品番PD-006-S
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2寸法d(Φmm)22.22最高使用圧力(MPa)1.75材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)32使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし接続ねじ種類Rp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする