曜日別特売
OS-079 ナット付アダプター オンダ製作所 76481887

OS-079 ナット付アダプター オンダ製作所 76481887
OS-079 ナット付アダプター オンダ製作所 76481887

ナット付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径R1/2×G1/2注文コード76481887品番OS-079
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径R1/2×G1/2寸法L(mm)36.5最高使用圧力(MPa)1.75材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする