MAGIQ(東京堂)
フロッキアティランジア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
76483716
品番
FG300917-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
グレイモーブ
分類
ティランジア(エアプランツ)
寸法(cm)
葉:L10×L20×W25
材質
再生ポリエチレン配合
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。