FM008326-002 エレナポピー 東京堂 76485335

FM008326-002 エレナポピー 東京堂 76485335
FM008326-002 エレナポピー 東京堂 76485335
FM008326-002 エレナポピー 東京堂 76485335
FM008326-002 エレナポピー 東京堂 76485335
FM008326-002 エレナポピー 東京堂 76485335

エレナポピー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本ライトピンク注文コード76485335品番FM008326-002
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥560

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
ライトピンク分類ポピー花径(cm)7~8長さ(cm)L:55材質ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする