曜日別特売
PEXUSB314A2V2 4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com 76489079

PEXUSB314A2V2 4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com 76489079
PEXUSB314A2V2 4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com 76489079
PEXUSB314A2V2 4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com 76489079
PEXUSB314A2V2 4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com 76489079

4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード76489079品番PEXUSB314A2V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版
最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適
給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給
互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続インターフェースPCI Express長さ(mm)120幅(mm)150高さ(mm)19質量(g)125コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]ポート数4動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:ポートごとに10Gbpsセット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)ブラックMTBF(時間)40000仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
注意
※このカードは最大で20Gbpsの帯域を共有します(ポートごとに10Gbps)。ただし、カードの最大スループットは、接続するPCI Expressインターフェイスの最大スループットに制限されます。
※利用可能な帯域幅 (10Gbps) は、2つのポートで平等に共有されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする