曜日別特売
USBCCADP USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.com 76489316

USBCCADP USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.com 76489316
USBCCADP USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.com 76489316
USBCCADP USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.com 76489316
USBCCADP USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.com 76489316
USBCCADP USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.com 76489316
USBCCADP USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.com 76489316
USBCCADP USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.com 76489316
USBCCADP USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.com 76489316

USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76489316品番USBCCADP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利
高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適
USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)
ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能
ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証

ケーブル長(m)1幅(mm)20高さ(mm)7質量(g)54シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F)保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F)電源100Wセット内容USB-C ケーブルケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用ブラックコネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする