USBSCHAC1M USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル StarTech.com 76489325

USBSCHAC1M USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル StarTech.com 76489325
USBSCHAC1M USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル StarTech.com 76489325
USBSCHAC1M USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル StarTech.com 76489325
USBSCHAC1M USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル StarTech.com 76489325

USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード76489325品番USBSCHAC1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USB-A - USB-C データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック
機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)
汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電
堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用
仕様:寸法1m | USB-A オス - USB-C オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電
仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)セット内容USB-C×USB-A ケーブル、USB ケーブル長さ(mm)220幅(mm)125ブラック高さ(mm)18質量(g)121ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB-A、B(オス):USB-CAWG22/32プラグコネクタメッキ:ニッケル保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)20~28(68°F~82°F)ケーブル外径(Φmm)3.1シールドアルミ箔とドレイン線動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)材質(心線)銅線(より線)最大出力電力12W(5V、2.4A)被覆材熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)10~80RH変換タイプオス - オス
注意
※データ転送はできません。充電専用としてお使いいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする