T9032-12M1 テーブル ロイド ADAL(アダル) 76490253

 

T9032-12M1 テーブル ロイド ADAL(アダル) 76490253
T9032-12M1 テーブル ロイド ADAL(アダル) 76490253
T9032-12M1 テーブル ロイド ADAL(アダル) 76490253

テーブル ロイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
76490253
品番
T9032-12M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,000

木製四本脚のシャープなメラミントップテーブル

用途
カフェテーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×720
材質(天板)
メラミン木縁
材質(脚部)
ビーチ材
グリーン購入法
適合
注意
※天板と脚は別梱包で出荷致します。組立作業が発生します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76490253T9032-12M168291898T9032-90N3T9032-12M1 テーブル ロイド ADAL(アダル) 68291898テーブル ロイドADAL(アダル)1台
¥73,980
税込¥81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76490253T9032-12M168291925T1632-16N3T9032-12M1 テーブル ロイド ADAL(アダル) 68291925テーブル ロイドADAL(アダル)1台
¥88,980
税込¥97,878
7:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76490253T9032-12M168291959T1832-18N3T9032-12M1 テーブル ロイド ADAL(アダル) 68291959テーブル ロイドADAL(アダル)1台
¥99,980
税込¥109,978
10:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする