ADAL(アダル)
テーブル ロイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
76490269
品番
T9032-12M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,000
木製四本脚のシャープなメラミントップテーブル
用途
カフェテーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×720
材質(天板)
メラミン木縁
材質(脚部)
ビーチ材
グリーン購入法
適合
注意
※天板と脚は別梱包で出荷致します。組立作業が発生します。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76490269
T9032-12M3
68291907
T9032-90B1
テーブル ロイド
ADAL(アダル)
1台
¥
73,980
税込
¥
81,378
5:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76490269
T9032-12M3
68291941
T1632-16B1
テーブル ロイド
ADAL(アダル)
1台
¥
88,980
税込
¥
97,878
8:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76490269
T9032-12M3
68291968
T1832-18B1
テーブル ロイド
ADAL(アダル)
1台
¥
99,980
税込
¥
109,978
11:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です