- 観賞魚・水草ポリ袋専用 輪ゴム やまと錦魚園 76490603

- 観賞魚・水草ポリ袋専用 輪ゴム やまと錦魚園 76490603
- 観賞魚・水草ポリ袋専用 輪ゴム やまと錦魚園 76490603

観賞魚・水草ポリ袋専用 輪ゴム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100g)注文コード76490603品番-
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

観賞魚のプロが選んだ最適な品質・サイズの輪ゴムです。
観賞魚・水草用ポリ袋と一緒にご使用ください。

用途観賞魚・水草用のポリ袋固定用に折径(mm)70切り幅(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76490603
2023-06-14
用途: 金魚の梱包時
サービス業

ゴムの長さ、太さが丁度良く使い勝手が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする