SKY-2R150AUU-B-1 緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター 76491827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150取付座(mm)137×93許容荷重(daN)100注文コード76491827品番SKY-2R150AUU-B-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。

用途重量運搬作業時に使用する台車車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)100取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)112×50(100×56)取付高(mm)193~183材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル車輪幅(mm)38金具仕上アルミダイカスト穴径(Φmm)11ストッパーなし取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)112×50(100×56)RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)50~54車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする