- モリギン ユニクロ特厚巾広金折(ボルト穴) ACE(エース) 76496097

 

- モリギン ユニクロ特厚巾広金折(ボルト穴) ACE(エース) 76496097
- モリギン ユニクロ特厚巾広金折(ボルト穴) ACE(エース) 76496097

モリギン ユニクロ特厚巾広金折(ボルト穴)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
穴数10
規格150×150
内容量1個注文コード76496097品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

板厚6ミリの金折です。ボルトでの取り付けも可能です。

用途木製の板材の固定や補強に。材質規格150×150仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)150寸法B(mm)60板厚(mm)6穴径(Φmm)ビス:5.4ボルト穴径(Φmm)15×25穴数10
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする