- モリギン アルミ金折 ACE(エース) 76496115

 

- モリギン アルミ金折 ACE(エース) 76496115
- モリギン アルミ金折 ACE(エース) 76496115
- モリギン アルミ金折 ACE(エース) 76496115

モリギン アルミ金折

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバー
穴数4
規格60
内容量1個注文コード76496115品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ素材の金折です。

用途木製の板材の固定や補強に。材質アルミ規格60仕上塗装シルバー寸法A(mm)60寸法B(mm)25板厚(mm)4穴径(Φmm)5穴数4
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする