ACE(エース)
モリギン アルミ金折
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブロンズ
穴数
6
4
6
規格
120
45
75
90
120
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496149
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
アルミ素材の金折です。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
アルミ
規格
120
仕上
塗装
色
シルバー
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
25
板厚(mm)
4
穴径(Φmm)
5
穴数
6
注意
※取り付けネジは付属しておりません。