曜日別特売
- モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ ACE(エース) 76496946

 

- モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ ACE(エース) 76496946
- モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ ACE(エース) 76496946

モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ

(1件のレビュー)
板厚(mm)1
穴径(Φmm)3.5
寸法C(mm)58
内容量1個注文コード76496946品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
64

L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。

用途
木製の板材の固定や補強に。
材質規格仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)15寸法B(mm)42寸法C(mm)58板厚(mm)1穴径(Φmm)3.5
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 木工工作の強化金具
みはし医院医療・福祉・介護関連業

蓋なしの箱を作るときに使用しています。通常ならL字の金具が良いのでしょうが、長さが十分に取れないパーツなどで強度を上げたかったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする