曜日別特売
- モリギン ユニクロ横折T型金具 ACE(エース) 76497068

 

- モリギン ユニクロ横折T型金具 ACE(エース) 76497068
- モリギン ユニクロ横折T型金具 ACE(エース) 76497068

モリギン ユニクロ横折T型金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)67
内容量1個注文コード76497068品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82

T型の折れ金具です。

用途
木製の板材の固定や補強に。
材質規格仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)15.5寸法B(mm)37寸法C(mm)15.5寸法D(mm)67板厚(mm)1穴径(Φmm)3
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする