曜日別特売
SP-N240M24-L27-WT 抗菌樹脂枠 造作板 城東テクノ 76501347

抗菌樹脂枠 造作板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1枚)
寸法(mm)240×24×2700
ホワイト
内容量1ケース(1枚)注文コード76501347品番SP-N240M24-L27-WT
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。

ホワイト材質PVC(化粧面アクリルコーティング)寸法(mm)240×24×2700付属品小口隠しシール1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする