VLT2-KA20WG/3K ホルダ付 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502047

※本体画像

VLT2-KA20WG/3K ホルダ付 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502047
VLT2-KA20WG/3K ホルダ付 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502047
VLT2-KA20WG/3K ホルダ付 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502047

ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)11色温度(K)3000注文コード76502047品番VLT2-KA20WG/3K ホルダ付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途
壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光
電球の種類LED消費電力(W)11色温度(K)3000配光角度(°)300口金G13保護等級IP65調光の可否×入力電圧(V)AC100~AC240取付ピッチ(mm)200~250仕様ランプ重なり不要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする