曜日別特売
ND-VHS 200×200 結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業 76502379

 

ND-VHS 200×200 結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業 76502379
ND-VHS 200×200 結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業 76502379

結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可20日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)200×200
内容量1台注文コード76502379品番ND-VHS 200×200
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。
ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。
結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS

寸法(幅W×高さH)(mm)
200×200
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)
23
開口率(%)
82
吹出風速(m/s)
8
注意
※最大吹出風速V=8.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする