ドウシシャ
氷極タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
270
270
350
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76502808
品番
OZHK270SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アルミ単層+ステンレス真空二重構造のタンブラー
用途
衝撃の冷たさを体感!
材質
アルミ瓶:アルミニウム合金、ステンレスカバー:ステンレス鋼、シリコーンリング:シリコーンゴム
容量(mL)
270
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約85×90
質量(g)
約167
商品説明動画
ON℃ZONE氷極タンブラー
参考になった