ドウシシャ
ドウシシャの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ドウシシャの グラス・食器・カトラリー
ドウシシャの マグカップ・グラス・コップ
氷極タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
350
注文コード
76502826
品番
OZHK350SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ単層+ステンレス真空二重構造のタンブラー
材質
アルミ瓶:アルミニウム合金、ステンレスカバー:ステンレス鋼、シリコーンリング:シリコーンゴム
容量(mL)
350
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約82×140
質量(g)
約223
用途
衝撃の冷たさを体感!
商品説明動画
ON℃ZONE氷極タンブラー
参考になった