OZHK540SV 氷極タンブラー ドウシシャ 76502844

OZHK540SV 氷極タンブラー ドウシシャ 76502844
OZHK540SV 氷極タンブラー ドウシシャ 76502844

氷極タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)450
内容量1個注文コード76502844品番OZHK540SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ単層+ステンレス真空二重構造のタンブラー

用途衝撃の冷たさを体感!材質アルミ瓶:アルミニウム合金、ステンレスカバー:ステンレス鋼、シリコーンリング:シリコーンゴム容量(mL)450シルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×180質量(g)約280

商品説明動画

ON℃ZONE氷極タンブラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする