曜日別特売
EA109AH-36 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ 76503088

EA109AH-36 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ 76503088
EA109AH-36 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ 76503088

精密用導電ブラシ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2105-79
内容量1本注文コード76503088品番EA109AH-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

導電性

仕様●ブラシ材質:ステンレス●ハンドル材質:真鍮●毛幅(mm):6.3●毛丈(mm):12.7●線径(mm):0.15●全長(mm):100アズワン品番65-2105-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする