エスコ
柄付ブラシ(真鍮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●ブラシ材質:真鍮●ハンドル材質:木●ブラシサイズ(mm):22×53●毛丈(mm):19●線径(mm):0.45●全長(mm):210●行:4行
注文コード
76503368
品番
EA109BA-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ブラシ材質:真鍮●ハンドル材質:木●ブラシサイズ(mm):22×53●毛丈(mm):19●線径(mm):0.45●全長(mm):210●行:4行
アズワン品番
65-2106-03