エスコ
柄付ブラシ(真鍮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●ブラシ材質:真鍮●ハンドル材質:木●ブラシサイズ(mm):31×53●毛丈(mm):15.8●線径(mm):0.15●全長(mm):203●行:5行
注文コード
76503386
品番
EA109BA-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ブラシ材質:真鍮●ハンドル材質:木●ブラシサイズ(mm):31×53●毛丈(mm):15.8●線径(mm):0.15●全長(mm):203●行:5行
アズワン品番
65-2106-05