EA109BA-48 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ 76503404

EA109BA-48 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ 76503404
EA109BA-48 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ 76503404
EA109BA-48 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ 76503404
EA109BA-48 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ 76503404

柄付ブラシ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76503404品番EA109BA-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様●ブラシ材質:ステンレス●ハンドル材質:木●ブラシサイズ(mm):31×53●毛丈(mm):15.8●線径(mm):0.15●全長(mm):203●行:5行アズワン品番65-2106-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする