エスコ
インパクトHexビットソケットセット[インチ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76507857
品番
EA164WF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
7個組
ソケットホルダー付
仕様
●サイズ:1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・ 5/16”・3/8”●差込角:3/8”●全長:50.8mm●材質:スチール