EA355BA-51 ワンタッチ着脱エプロン エスコ 76512924

EA355BA-51 ワンタッチ着脱エプロン エスコ 76512924
EA355BA-51 ワンタッチ着脱エプロン エスコ 76512924
EA355BA-51 ワンタッチ着脱エプロン エスコ 76512924

ワンタッチ着脱エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード76512924品番EA355BA-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。
機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばす、型崩れも少ない長持ち商品です。

仕様●材質:塩化ビニール●サイズ:96×113cm●仕様:ポケット無●カラー:ホワイトアズワン品番65-2118-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする