エスコ
腕カバー(耐切創・ケブラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
76512958
品番
EA355KD-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,765
販売価格(税別)
¥
6,150
バスケットに入れる
親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。
2層構造になっています。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
入数は1双入りです。
洗濯可能です。
仕様
●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
アズワン品番
65-2118-54