曜日別特売
EA366MA-25 工業用パッド エスコ 76513116

EA366MA-25 工業用パッド エスコ 76513116
EA366MA-25 工業用パッド エスコ 76513116

工業用パッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●粒度(色):#2000(灰)●入数:1枚●サイズ:150×230mm●砥粒:シリコンカーバイド●基材:ナイロン不織布注文コード76513116品番EA366MA-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥396
販売価格(税別)
360

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。
柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。
水、油も併用できます。

用途
酸化皮膜やサビ取り・汚れ、付着物の除去・すりキズのぼかし・塗料コートやラミネート前の粗面化・ヘアラインや一般仕上げ
仕様●粒度(色):#2000(灰)●入数:1枚●サイズ:150×230mm●砥粒:シリコンカーバイド●基材:ナイロン不織布アズワン品番65-2119-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする