エスコ
工業用パッド(ミシン目無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
1箱(20枚)
1枚
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76513195
品番
EA366MA-5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥435
販売価格(税別)
¥
395
バスケットに入れる
ほつれづらい丈夫な素材でありながらなじみ性も良い
水と油併用可能
砥粒を厚くしているので、研磨力と耐久性に優れています。
仕様
●粒度(色):#320(赤茶)●入数:1枚●サイズ:150×230mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:ナイロン
アズワン品番
65-2119-12