曜日別特売
EA423RF-25A オーリング(フッ素ゴム) エスコ 76515733

オーリング(フッ素ゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は内径・機能・内容量など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
注文コード
76515733
品番
EA423RF-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
¥780

耐油、耐熱、耐ガソリン

機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
仕様
●JIS番号:P-25●サイズ(mm):内径:24.7、線径:3.5●材質:フッ素ゴム(4種D)●入数:5枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする