曜日別特売
EA463FY-6 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76517693

EA463FY-6 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76517693
EA463FY-6 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76517693
EA463FY-6 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76517693

結束バンド(SUS316/コーティング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10本)仕様●全長(mm):350●幅(mm):4.6●最大径(mm):89●耐荷重(kg):61●入数(本):10●材質:SUS316+エポキシ樹脂●厚み(mm):0.3注文コード76517693品番EA463FY-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品

仕様●全長(mm):350●幅(mm):4.6●最大径(mm):89●耐荷重(kg):61●入数(本):10●材質:SUS316+エポキシ樹脂●厚み(mm):0.3アズワン品番65-2127-46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする