曜日別特売
EA500ZB-15 プーラー用センターボルト エスコ 76519233

プーラー用センターボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径(mm):M14×1.5●長さ(mm):160●幅(mm):14●六角対辺(mm):17●適合プーラー品番:14-2、20-1(EA500AA-80)、20-10(EA500AA-120)、20-1-S(EA500CE-90)、20-10-S(EA500CE-120)、20-1+S(EA500AG-90)、20-10+S(EA500AG-120)、20-1+(EA500AH-90)、20-10+(EA500AH-120)、20-1+S-T(EA500CF-90)、20-10+S-T(EA500CF-120)、20-1-2、20-1-25、20-1-4、20-10-2、20-10-25、20-10-4、20-1-S-T(EA500CD-90)、20-10-S-T(EA500CD-120)、20-10-SP(EA500JF-1)、20-10-P3(EA500AA-12)、20-10-V、30-1-2、30-10-2、44-2(EA500AC-120)、45-2(EA500BC-120)、112-20(EA500BP-100)、113-20(EA500BR-125)、120-2(EA500AP-150)、130-2(EA500BF-150)、205-01(EA500-150)、206-01(EA500B-150)、207-01、208-01、209-01注文コード76519233品番EA500ZB-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000
仕様●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径(mm):M14×1.5●長さ(mm):160●幅(mm):14●六角対辺(mm):17●適合プーラー品番:14-2、20-1(EA500AA-80)、20-10(EA500AA-120)、20-1-S(EA500CE-90)、20-10-S(EA500CE-120)、20-1+S(EA500AG-90)、20-10+S(EA500AG-120)、20-1+(EA500AH-90)、20-10+(EA500AH-120)、20-1+S-T(EA500CF-90)、20-10+S-T(EA500CF-120)、20-1-2、20-1-25、20-1-4、20-10-2、20-10-25、20-10-4、20-1-S-T(EA500CD-90)、20-10-S-T(EA500CD-120)、20-10-SP(EA500JF-1)、20-10-P3(EA500AA-12)、20-10-V、30-1-2、30-10-2、44-2(EA500AC-120)、45-2(EA500BC-120)、112-20(EA500BP-100)、113-20(EA500BR-125)、120-2(EA500AP-150)、130-2(EA500BF-150)、205-01(EA500-150)、206-01(EA500B-150)、207-01、208-01、209-01アズワン品番65-2131-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする