EA506AA-86 51.1L 折畳コンテナ エスコ 76519556

EA506AA-86 51.1L 折畳コンテナ エスコ 76519556
EA506AA-86 51.1L 折畳コンテナ エスコ 76519556
EA506AA-86 51.1L 折畳コンテナ エスコ 76519556

51.1L 折畳コンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2131-38
内容量1個注文コード76519556品番EA506AA-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,488
販売価格(税別)
4,080
仕様●容量:51.1L●外寸(mm):530×366×321●内寸(mm):491×333×311●有効内寸:491×332×303mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:7.64kN(780kgf)●折りたたみ時全高:79mmアズワン品番65-2131-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする