曜日別特売
EA508CA-3 細口PFA容器(耐熱・耐薬 エスコ 76520204

 

EA508CA-3 細口PFA容器(耐熱・耐薬 エスコ 76520204
EA508CA-3 細口PFA容器(耐熱・耐薬 エスコ 76520204
EA508CA-3 細口PFA容器(耐熱・耐薬 エスコ 76520204
EA508CA-3 細口PFA容器(耐熱・耐薬 エスコ 76520204

細口PFA容器(耐熱・耐薬

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76520204品番EA508CA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

細口タイプ
中栓につまみを付け、取り外しが簡単
オートクレーブや乾熱滅菌にも安心してお使いいただけます。

仕様●容量:500ml●胴径:77.6mm●高さ:155mm●フタ内径:33mm●材質:フッ素樹脂(テフロン)●入数:1個アズワン品番65-2132-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする