曜日別特売
EA508FA-22 スコップ(PFA) エスコ 76520457

スコップ(PFA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76520457品番EA508FA-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性

仕様●口幅:31mm●全長:165mm●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃アズワン品番65-2133-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする