エスコ
仕切付トレー(6セル/導電性)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76520667
品番
EA508FB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
容量(L)
0.26
材質
導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
207×145×12
色
ブラック
仕様
●仕切数:12●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
外寸(mm)
207×145×12
アズワン品番
65-2133-38