曜日別特売
EA508FC-17 保存容器(深型) エスコ 76520886

EA508FC-17 保存容器(深型) エスコ 76520886
EA508FC-17 保存容器(深型) エスコ 76520886

保存容器(深型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2133-62
内容量1個注文コード76520886品番EA508FC-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ
ふたに日付が管理できるdayメモリー付

仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタ:ポリエチレン●サイズ:291×212×151mm●容量:6.9Lアズワン品番65-2133-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする