エスコ
精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
76524569
品番
EA535TA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードハンドル
ミニオーバルヘッド
オーバルとは切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
仕様
●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):軟銅線:0.2~1.25●全長(mm):115●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-2138-92
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76524569
EA535TA-11
49914077
EA535KG-11
120mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
エスコ
1個
¥
10,900
税込
¥
11,990
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)