EA538MA-53 [丸形] 裸圧着端子 エスコ 76525418

EA538MA-53 [丸形] 裸圧着端子 エスコ 76525418
EA538MA-53 [丸形] 裸圧着端子 エスコ 76525418

[丸形] 裸圧着端子

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4個)仕様●材質:無酸素銅(電気すずめっき)●型式:38-8S●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線)mm2:26.66~42.42●入数:4個●サイズ:Φd2:8.4mm注文コード76525418品番EA538MA-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200
仕様●材質:無酸素銅(電気すずめっき)●型式:38-8S●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線)mm2:26.66~42.42●入数:4個●サイズ:Φd2:8.4mm種類裸圧着端子端子形状丸形アズワン品番65-2139-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする