EA538MC-4 絶縁閉端接続子 エスコ 76525664

EA538MC-4 絶縁閉端接続子 エスコ 76525664
EA538MC-4 絶縁閉端接続子 エスコ 76525664

絶縁閉端接続子

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(8個)注文コード76525664品番EA538MC-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥666
販売価格(税別)
605
仕様●材質:接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●型式:CE-8●抱合範囲(撚線)mm2:4.0~9.0●全長(mm):24.5●入数:8アズワン品番65-2140-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする