エスコ
[Y形] 裸圧着端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(20個)
仕様
●型式:44595●材質:無酸素銅(電気すずめっき)●撚線:1.04~2.63mm
2
●単線:1.14~1.82mm●入数:20個●サイズ:d2:3.2mm
注文コード
76526075
品番
EA538MG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型式:44595●材質:無酸素銅(電気すずめっき)●撚線:1.04~2.63mm
2
●単線:1.14~1.82mm●入数:20個●サイズ:d2:3.2mm
種類
裸圧着端子
アズワン品番
65-2140-46
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表