エスコ
[BT形] 裸圧着端子(キャップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(10個)
仕様
●型式:0.3-9●抱合範囲(撚線):0.2~0.5mm
2
AWG24-20●入数:10個●寸法:B:1.2mmt:0.7mmL:14.7mmG:9.0mmE:4.5mmΦD:2.2mmΦd:1.0mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、キャップ:軟質塩化ビニル
注文コード
76526468
品番
EA538MP-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型式:0.3-9●抱合範囲(撚線):0.2~0.5mm
2
AWG24-20●入数:10個●寸法:B:1.2mmt:0.7mmL:14.7mmG:9.0mmE:4.5mmΦD:2.2mmΦd:1.0mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、キャップ:軟質塩化ビニル
アズワン品番
65-2140-86
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表