EA538MP-28 [BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ 76526486

 

EA538MP-28 [BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ 76526486
EA538MP-28 [BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ 76526486
EA538MP-28 [BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ 76526486

[BT形] 裸圧着端子(キャップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10個)仕様●型式:0.75-7●抱合範囲(撚線):0.3~0.75mm2 AWG22-18●入数:10個●寸法:B:1.2mmt:0.7mmL:12.8mmG:7.0mmE:4.5mmΦD:2.5mmΦd:1.4mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、キャップ:軟質塩化ビニル注文コード76526486品番EA538MP-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥666
販売価格(税別)
605
仕様●型式:0.75-7●抱合範囲(撚線):0.3~0.75mm2 AWG22-18●入数:10個●寸法:B:1.2mmt:0.7mmL:12.8mmG:7.0mmE:4.5mmΦD:2.5mmΦd:1.4mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、キャップ:軟質塩化ビニルアズワン品番65-2140-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする