EA550KA-40 ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコ 76528394

 

EA550KA-40 ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコ 76528394
EA550KA-40 ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコ 76528394
EA550KA-40 ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコ 76528394
EA550KA-40 ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコ 76528394
EA550KA-40 ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコ 76528394
EA550KA-40 ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコ 76528394

ねじ除りビットセット(差替式/精密用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード76528394品番EA550KA-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

6.35mm六角シャンク
手回し用
めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
電動ドライバーでは使用しないでください。

全長(mm)152両頭機能片頭仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mmアズワン品番65-2142-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする